SLV - GRAZIA 60, profil à encastrer, 3 m, noir - 1004907

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 86 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250573

Réf. Sonepar

02073325057

Réf. Fournisseur

1004907

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

86 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 60, profil à encastrer, 3 m, noir

Les Atouts de l'article:

Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 8.6 / 3.3 cm ), Poids: 3.065 kg.SLV Référence 1004907 / EAN 4024163250573

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.