SLV - GRAZIA 60, profil en saillie, 3 m, noir - 1004898

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250481

Réf. Sonepar

02073325048

Réf. Fournisseur

1004898

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 60, profil en saillie, 3 m, noir

Les Atouts de l'article:

Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 7 / 9.5 cm ), Poids: 6.48 kg.SLV Référence 1004898 / EAN 4024163250481

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.