SLV - GRAZIA, Bandeau LED Value, 2700 K, 24W, L : 500 cm - 1008379

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - GRAZIA, Bandeau LED Value, 2700 K, 24W, L : 500 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 670 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296717

Réf. Sonepar

08208329671

Réf. Fournisseur

1008379

Réf. Commerciale

SLV

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

670 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

125 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

64

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED courant constant

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.4 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GRAZIA, Bandeau LED Value, 2700 K, 24W, L : 500 cm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Couleur: blanc, Puissance assignée: 24 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 24DC, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.14 cm ), Poids: 0.092 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008379 / EAN 4024163296717

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.