SLV - GRAZIA FLEXSTRIP LED, bandeau LED intérieur, 80m, 24V, 211,2W, 2200K - 1002996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 220 lm
puissance de la lampe par mètre - 2.64 W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163231879
Réf. Sonepar
02073323187
Réf. Fournisseur
1002996
Réf. Commerciale
SLV
longueur:
80000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
220 lm
puissance de la lampe par mètre:
2.64 W
température de couleur:
2200...2200 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
48
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
232 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: blanc, Puissance assignée: 211.2 W, Flux lumineux assigné: 17200 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP 20|IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 24V DC, Dimension (L/W/H): ( 8000 / 1 / 0.12 cm ), Poids: 1.724 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002996 / EAN 4024163231879