Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Grille en forme de spirale, extérieur, noir - 1000449

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187411

Réf. Sonepar

02073318741

Réf. Fournisseur

1000449

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

longueur:

69 mm

diamètre:

69 mm

largeur:

69 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Grille en forme de spirale, extérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Grille. Matériau principal: Inox 316, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 6.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.9 / 6.9 / 9.8 cm ), Poids: 0.329 kg.SLV Référence 1000449 / EAN 4024163187411

Les Atouts de la gamme:

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du lampadaire TRUST en inox est surmontée d'une calotte en inox. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Également disponible en accessoire : grille inox permettant de varier l'effet lumineux. La gamme TRUST comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout. Ce luminaire présente une puissante LED 8,6W.