SLV - GRIP! FLAT, anneau déco, or - 1009104

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • largeur - 138 mm

  • longueur - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163304320

Réf. Sonepar

08208330432

Réf. Fournisseur

1009104

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

or

largeur:

138 mm

longueur:

138 mm

hauteur:

10.3 mm

diamètre:

138 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRIP! FLAT, anneau déco, or

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Couleur: or, Diamètre du luminaire: 13.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.8 / 13.8 / 1.03 cm ), Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1009104 / EAN 4024163304320

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.