SLV - GRIP! FLAT, suspension rail 48 V, DALI, long 2m, 2700/3000 K, 29°, blanc / noir - 1009019

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163304207

Réf. Sonepar

08208330420

Réf. Fournisseur

1009019

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

140 mm

longueur:

140 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

27.59 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

132 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

GRIP! FLAT, suspension pour rail 48 V, DALI, long 2m, 2700/3000 K, 29°, blanc / noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc et noir, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 14.5 W, Flux lumineux assigné: 400 / 430 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 13.2 cm ), Poids: 0.614 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1009019 / EAN 4024163304207

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.