SLV - GRIP! L, anneau décoratif, blanc - 1008496
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 54 mm
longueur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163296786
Réf. Sonepar
08208329678
Réf. Fournisseur
1008496
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
54 mm
longueur:
54 mm
hauteur:
20.5 mm
diamètre:
54 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Form: rond, Diamètre du luminaire: 5.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5.4 / 2.05 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008496 / EAN 4024163296786
Les Atouts de la gamme:
La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)


