Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - GRIP! L, anneau décoratif, or - 1008499

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296755

Réf. Sonepar

08208329675

Réf. Fournisseur

1008499

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

or

largeur:

54 mm

longueur:

54 mm

hauteur:

20.5 mm

diamètre:

54 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRIP! L, anneau décoratif, intérieur, or

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 5.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5.4 / 2.05 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008499 / EAN 4024163296755

Les Atouts de la gamme:

La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)