SLV - GRIP! M, anneau décoratif, blanc - 1008492

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - GRIP! M, anneau décoratif, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296823

Réf. Sonepar

08208329682

Réf. Fournisseur

1008492

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

14 mm

diamètre:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRIP! M, anneau décoratif, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Form: rond, Diamètre du luminaire: 4 cm, Dimension (L/W/H): ( 4 / 4 / 1.4 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008492 / EAN 4024163296823

Les Atouts de la gamme:

La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)