SLV - GRIP! M, anneau décoratif, noir - 1008493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163296816
Réf. Sonepar
08208329681
Réf. Fournisseur
1008493
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
14 mm
diamètre:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Diamètre du luminaire: 4 cm, Dimension (L/W/H): ( 4 / 4 / 1.4 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008493 / EAN 4024163296816
Les Atouts de la gamme:
La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)





