SLV - GRIP! S, anneau décoratif, or - 1008491
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - or
largeur - 27 mm
longueur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163296830
Réf. Sonepar
08208329683
Réf. Fournisseur
1008491
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
or
largeur:
27 mm
longueur:
27 mm
hauteur:
11 mm
diamètre:
27 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 2.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 2.7 / 2.7 / 1.1 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1008491 / EAN 4024163296830
Les Atouts de la gamme:
La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)


