SLV - H-PROFIL, diffuseur, 2 m, plastique PC, transparent - 1001815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163220682
Réf. Sonepar
02073322068
Réf. Fournisseur
1001815
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement non-ajustable
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
largeur:
24 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC) et Céramique, Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.4 / 0.6 cm ), Poids: 0.103 kg.SLV Référence 1001815 / EAN 4024163220682
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.




