SLV - H-PROFIL, embouts, gris, 2 pièces - 1001809

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163220644

Réf. Sonepar

02073322064

Réf. Fournisseur

1001809

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

26 mm

longueur:

12 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

H-PROFIL, embouts, gris, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.2 / 2.6 / 4.3 cm ), Poids: 0.018 kg.SLV Référence 1001809 / EAN 4024163220644

Les Atouts de la gamme:

Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.