fin de vie

SLV - H-PROFIL, profil en saillie, 2 m, alu - 1001817

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163220705

Réf. Sonepar

02073322070

Réf. Fournisseur

1001817

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

27 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

41 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

H-PROFIL, profil en saillie, 2 m, alu