SLV - H-PROFIL, serre-câble, alu - 1001801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 24 mm
longueur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163220569
Réf. Sonepar
02073322056
Réf. Fournisseur
1001801
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
24 mm
longueur:
44 mm
hauteur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
H-PROFIL, serre-câble, alu
Les Atouts de l'article:
Serre-câble. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2.6 cm ), Poids: 0.015 kg.SLV Référence 1001801 / EAN 4024163220569
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.
Les Atouts de l'article:
Serre-câble. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2.6 cm ), Poids: 0.015 kg.SLV Référence 1001801 / EAN 4024163220569
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.