Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - H-PROFIL, serre-câble, blanc - 1001800

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163220552

Réf. Sonepar

02073322055

Réf. Fournisseur

1001800

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

24 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

H-PROFIL, serre-câble, blanc

Les Atouts de l'article:

Serre-câble. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2.6 cm ), Poids: 0.015 kg.SLV Référence 1001800 / EAN 4024163220552

Les Atouts de la gamme:

Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.