SLV - H-PROFIL, supports muraux, noir, 2 pièces - 1001802

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163220576

Réf. Sonepar

02073322057

Réf. Fournisseur

1001802

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

H-PROFIL, supports muraux, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Support mural. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 3.2 / 4 cm ), Poids: 0.078 kg.SLV Référence 1001802 / EAN 4024163220576

Les Atouts de la gamme:

Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.