SLV - H-PROFIL, suspensions rigides, blanc, 2 pièces - 1001797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 24 mm
longueur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163220521
Réf. Sonepar
02073322052
Réf. Fournisseur
1001797
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
24 mm
longueur:
44 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
H-PROFIL, suspensions rigides, blanc, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2 cm ), Poids: 0.104 kg.SLV Référence 1001797 / EAN 4024163220521
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2 cm ), Poids: 0.104 kg.SLV Référence 1001797 / EAN 4024163220521
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.




