SLV - HIGHBAY C, détecteur PIR - 1008532

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163296878

Réf. Sonepar

08208329687

Réf. Fournisseur

1008532

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HIGHBAY C, détecteur PIR

Les Atouts de l'article:

Capteur. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Tension d'alimentation: 12DC, Diamètre du luminaire: 6.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.1 / 6.1 / 2.8 cm ), Poids: 0.037 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008532 / EAN 4024163296878

Les Atouts de la gamme:

La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40 cm, avec flux lumineux jusqu'à 35 000 lm. Efficacité >175 lm/W, indice IP65, IK08, UGR ≤22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)