SLV - HIGHBAY C, module CASAMBI - 1008576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163298230
Réf. Sonepar
08208329823
Réf. Fournisseur
1008576
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Bluetooth, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre du luminaire: 5.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.2 / 5.2 / 2 cm ), Poids: 0.029 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008576 / EAN 4024163298230
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40 cm, avec flux lumineux jusqu'à 35 000 lm. Efficacité >175 lm/W, indice IP65, IK08, UGR ≤22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)



