SLV - HIGHBAY V 330, réflecteur 100° - 1007677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 100 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163288149
Réf. Sonepar
08208328814
Réf. Fournisseur
1007677
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
100 °
couleur:
aluminium
longueur:
435 mm
diamètre:
435 mm
largeur:
435 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Diamètre du luminaire: 43.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 43.5 / 43.5 / 13 cm ), Poids: 0.313 kg.SLV Référence 1007677 / EAN 4024163288149
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve ce kit de suspension pour le luminaire HIGHBAY V d'une longueur maximale de 1500 mm, qui se raccourcit à la dimension souhaitée. Optez sans attendre pour SLVtec.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage homogène grâce à un angle de rayonnement de 100°.





