Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - HIGHBAY V, kit de suspension 1500 mm - 1007676

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288156

Réf. Sonepar

08208328815

Réf. Fournisseur

1007676

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HIGHBAY V, kit de suspension 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Poids: 0.266 kg.SLV Référence 1007676 / EAN 4024163288156

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve ce kit de suspension pour le luminaire HIGHBAY V d'une longueur maximale de 1500 mm, qui se raccourcit à la dimension souhaitée. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Technologie LED de pointe pour un éclairage efficient.