SLV - I-RING, Applique en saillie, 9,2W, 3000 K, anthracite - 1007236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 670 lm
puissance du système - 9.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4024163275170
Réf. Sonepar
08208327517
Réf. Fournisseur
1007236
Marque
SLV
flux lumineux utile:
670 lm
puissance du système:
9.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
240 mm
efficacité lumineuse:
72.83 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
9.2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
80
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.2...9.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.13
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.03
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
diamètre externe:
240 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 9.2 W, Flux lumineux assigné: 670 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK05, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 24 cm, Dimension (L/W/H): ( 24 / 24 / 8.2 cm ), Poids: 1.026 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007236 / EAN 4024163275170
Les Atouts de la gamme:
Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ces luminaires outdoor anthracite disposent d'une protection optimale et d'une durée de vie de 50 000 heures extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage orientable pour une flexibilité maximale.













