Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - IPERI 50, borne extérieure, anthracite, LED, 5W, 4000K, IP44 - 231305

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 502 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163126861

Réf. Sonepar

02073312686

Réf. Fournisseur

231305

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

502 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

88.89 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

174 mm

longueur:

127 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

IPERI 50, borne extérieure, anthracite, LED, 5W, 4000K, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: anthracite, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 4.5 W, Flux lumineux assigné: 400 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.7 / 17.4 / 50.2 cm ), Poids: 1.585 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231305 / EAN 4024163126861

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire aluminium carré IPERI 50 intègre un grand nombre de puissantes SMD LED. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Les coloris disponibles sont fournis avec une boîte de connexion pour un montage simplifié. Un piquet est disponible en option. L’installation peut également être complétée par les appliques correspondantes de la gamme. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.