Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - KALU 2.0, anneau déco, or - 1010138

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318860

Réf. Sonepar

08208331886

Réf. Fournisseur

1010138

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

or

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

8 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

KALU 2.0, anneau déco, or

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 0.8 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1010138 / EAN 4024163318860

Les Atouts de la gamme:

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.