SLV - KALU 2.0, lentille, 24° - 1010141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - lentille focale
matériau - plastique
angle de rayonnement - 24 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318839
Réf. Sonepar
08208331883
Réf. Fournisseur
1010141
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
lentille focale
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
24 °
couleur:
autre
longueur:
83 mm
diamètre:
83 mm
largeur:
83 mm
hauteur/profondeur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: transparent, Form: rond, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 8.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.3 / 8.3 / 2.2 cm ), Poids: 0.06 kg.SLV Référence 1010141 / EAN 4024163318839
Les Atouts de la gamme:
KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



