SLV - KENAI, profil en saillie, 2 m, opale - 214102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163174831
Réf. Sonepar
02073317483
Réf. Fournisseur
214102
Réf. Commerciale
SLV
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
largeur:
12 mm
hauteur/profondeur:
12 mm
émission de lumière:
indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Profils LED. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.093 kg.SLV Référence 214102 / EAN 4024163174831
Les Atouts de la gamme:
Le profil KENAI opale, longueur 2 m, largeur 12 mm et hauteur 12 mm est prévu pour les bandeaux LED plats et fins. Puissance maximale de bandeau 10W par mètre.