SLV - KIROCONE, luminaire mobile extérieur, blanc, E27, 60W max, IP44 - 1001778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
hauteur/profondeur - 190 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163202350
Réf. Sonepar
02073320235
Réf. Fournisseur
1001778
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
hauteur/profondeur:
190 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
190 mm
longueur:
240 mm
diamètre:
190 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampes à poser. Matériau principal: Acier et polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Culot: E27, Form: autre, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 19 cm, Dimension (L/W/H): ( 19 / 19 / 24 cm ), Poids: 1.071 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001778 / EAN 4024163202350
Les Atouts de la gamme:
Objet lumineux mobile doté d’un abat-jour fermé et très résistant en plastique opale. Grâce à son indice de protection IP44 et son câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout et ne manquera pas d'attirer tous les regards dans votre jardin.