SLV - Kit de fixation, extérieur, inox - 228753

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163116398

Réf. Sonepar

02073228753

Réf. Fournisseur

228753

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

1 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit de fixation, extérieur, inox

Les Atouts de l'article:

Kit de vissage. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 0.1 / 0.1 cm ), Poids: 0.094 kg.SLV Référence 228753 / EAN 4024163116398