SLV - Kit de suspension 5m, blanc - 1001950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 129 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163221825
Réf. Sonepar
02073322182
Réf. Fournisseur
1001950
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
129 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
129 mm
diamètre:
129 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension rigide. Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 12.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.9 / 12.9 / 3 cm ), Poids: 0.947 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001950 / EAN 4024163221825