SLV - Kit de suspension à 5 fils pour plafonnier MEDO, intérieur, gris, IP 20 - 135254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163158688
Réf. Sonepar
02073315868
Réf. Fournisseur
135254
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
sortie à point
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit de suspension à 5 fils pour plafonnier MEDO, accessoire, intérieur, gris, IP 20, longueur 1,5 m, acier
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 12.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.9 / 12.9 / 3 cm ), Poids: 0.567 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 135254 / EAN 4024163158688
Les Atouts de la gamme:
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s’adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l’éclairage MEDO nouvelle génération.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 12.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.9 / 12.9 / 3 cm ), Poids: 0.567 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 135254 / EAN 4024163158688
Les Atouts de la gamme:
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s’adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l’éclairage MEDO nouvelle génération.



