Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - LALU® PLATE 15, abat-jour Mix&Match, intérieur, noir/bronze antique - 1007544

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163279550

Réf. Sonepar

08208327955

Réf. Fournisseur

1007544

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

2

abat-jour de couleur secondaire:

bronze

longueur côté bas:

150 mm

largeur du bord inférieur:

150 mm

diamètre côté inférieur:

150 mm

longueur côté supérieur:

150 mm

largeur côté supérieur:

150 mm

diamètre côté supérieur:

150 mm

hauteur:

15 mm

LALU® PLATE 15, abat-jour Mix&Match pour les suspensions décoratives LALU®, intérieur, noir/bronze antique, acier

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: noir et bronze, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 1.5 cm ), Poids: 0.188 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007544 / EAN 4024163279550

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.

Quelques mots du fabricant :

Design moderne et élégant.