Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - LALU®, abat-jour Mix&Match, intérieur, noir/bronze antique - 1007659

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163287920

Réf. Sonepar

08208328792

Réf. Fournisseur

1007659

Marque

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

2

abat-jour de couleur secondaire:

bronze

longueur côté bas:

330 mm

largeur du bord inférieur:

330 mm

diamètre côté inférieur:

330 mm

longueur côté supérieur:

330 mm

largeur côté supérieur:

330 mm

diamètre côté supérieur:

330 mm

hauteur:

35 mm

LALU®, abat-jour Mix&Match pour les suspensions décoratives LALU®, intérieur, noir/bronze antique, Ø 33 cm, aluminium

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir et bronze, Diamètre du luminaire: 33 cm, Dimension (L/W/H): ( 33 / 33 / 3.5 cm ), Poids: 1.021 kg.SLV Référence 1007659 / EAN 4024163287920

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.

Quelques mots du fabricant :

Design personnalisable grâce au concept Mix&Match.