SLV - LALU® CONE 15, abat-jour Mix&Match, intérieur, noir/bronze antique - 1007532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - noir
forme - rond conique
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4024163279918
Réf. Sonepar
08208327991
Réf. Fournisseur
1007532
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
noir
forme:
rond conique
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
2
abat-jour de couleur secondaire:
bronze
longueur côté bas:
152 mm
largeur du bord inférieur:
152 mm
diamètre côté inférieur:
152 mm
longueur côté supérieur:
152 mm
largeur côté supérieur:
152 mm
diamètre côté supérieur:
152 mm
hauteur:
170 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: noir et bronze, Diamètre du luminaire: 15.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 cm ), Poids: 0.274 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007532 / EAN 4024163279918
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.
Quelques mots du fabricant :
Design moderne et élégant.






















