SLV - LALU® PLATE 22, abat-jour Mix&Match, intérieur, bronze antique, - 1007545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - bronze
forme - autre
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163279529
Réf. Sonepar
08208327952
Réf. Fournisseur
1007545
Réf. Commerciale
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
bronze
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
bronze
longueur côté bas:
220 mm
largeur du bord inférieur:
220 mm
diamètre côté inférieur:
220 mm
longueur côté supérieur:
220 mm
largeur côté supérieur:
220 mm
diamètre côté supérieur:
220 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: bronze et bronze, Diamètre du luminaire: 22 cm, Dimension (L/W/H): ( 22 / 22 / 1.5 cm ), Poids: 0.36 kg.SLV Référence 1007545 / EAN 4024163279529
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.
Quelques mots du fabricant :
Design moderne et élégant.