SLV - LED Floating Globe 300, ampoule LED, noir fumé, E27, PHASE, 8W, 1900 K - 1008165

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 1900...1900 K

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4260751130609

Réf. Sonepar

08208113060

Réf. Fournisseur

1008165

Marque

SLV

Culot:

E27

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

1900...1900 K

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

320 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

300 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED Floating Globe 300, ampoule LED, noir fumé, E27, PHASE, 8W, 1900 K

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: gris fumé, Culot: E27, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 8 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 1900K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 85, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 32 / 30 / 30 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008165 / EAN 4260751130609