SLV - LED G45, ampoule LED, or, E14, PHASE, 2W, 2200 K - 1008650

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - LED G45, ampoule LED, or, E14, PHASE, 2W, 2200 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 75...75 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163297493

Réf. Sonepar

08208329749

Réf. Fournisseur

1008650

Marque

SLV

Culot:

E14

flux lumineux:

75...75 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

75 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

325...325 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

75 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED G45, ampoule LED, or, E14, PHASE, 2W, 2200 K

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: or et transparent, Culot: E14, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 2 W, Flux lumineux assigné: 75 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 4.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 4.5 / 4.5 cm ), Poids: 0.024 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008650 / EAN 4024163297493