SLV - LED SPIKE, projecteur extérieur, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55 - 1002203

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 100 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4024163223843

Réf. Sonepar

02073322384

Réf. Fournisseur

1002203

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

100 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

240...240 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.77

valeur de papillotement Pst LM:

0.06

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1.66

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

80 mm

diamètre:

60 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED SPIKE, projecteur extérieur, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: rouille, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 400 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les interférences dues aux dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz 240mA, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 6 / 10 cm ), Poids: 0.588 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002203 / EAN 4024163223843

Les Atouts de la gamme:

Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED SPIKE est équipé d’une LED blanc chaud d’une puissance de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55.