SLV - LED tube C T5, Mains 1200 26W 865 10pcs - 1007798

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3900...3900 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163288927

Réf. Sonepar

08208328892

Réf. Fournisseur

1007798

Réf. Commerciale

SLV

Culot:

G5

flux lumineux:

3900...3900 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1160 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3900 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED tube C T5, Mains 1200 26W 865 10pcs

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Culot: G5, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 4100 lm, Température de couleur (CCT): 6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: D, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 1.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 116 / 1.9 / 116 cm ), Poids: 0.196 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007798 / EAN 4024163288927

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le tube fluorescent T8 CORE, disponible en différentes puissances (16 W/24 W), températures de couleur (3000 K/4000 K/6500 K) et flux lumineux (2200 – 3600 lm). Un ballast magnétique permet de le raccorder directement à la tension secteur. Avec un angle de rayonnement de 200°, il diffuse une lumière homogène dans la pièce. Enfin, sa durée de vie de 50 000 heures en fait un luminaire taillé pour les applications durables. Optez sans attendre pour SLVtec.