SLV - LED tube C T5, Mains 1500 34W 830 10pcs - 1007799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 4600...4600 lm
puissance de la lampe - 34...34 W
efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED TUBE C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163288910
Réf. Sonepar
08208328891
Réf. Fournisseur
1007799
Réf. Commerciale
SLV
Culot:
G5
flux lumineux:
4600...4600 lm
puissance de la lampe:
34...34 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1460 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4600 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
34 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Culot: G5, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 4700 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: D, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 1.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 146 / 1.9 / 146 cm ), Poids: 0.24 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007799 / EAN 4024163288910
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le tube fluorescent T8 CORE, disponible en différentes puissances (16 W/24 W), températures de couleur (3000 K/4000 K/6500 K) et flux lumineux (2200 – 3600 lm). Un ballast magnétique permet de le raccorder directement à la tension secteur. Avec un angle de rayonnement de 200°, il diffuse une lumière homogène dans la pièce. Enfin, sa durée de vie de 50 000 heures en fait un luminaire taillé pour les applications durables. Optez sans attendre pour SLVtec.