SLV - LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 100°, anthracite - 1007282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4024163276085
Réf. Sonepar
08208327608
Réf. Fournisseur
1007282
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
220 mm
efficacité lumineuse:
53.33 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
71
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
89
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.08
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.05
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
diamètre externe:
220 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 800 / 800 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 ≥ 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 22 cm, Dimension (L/W/H): ( 22 / 22 / 6.5 cm ), Poids: 0.86 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007282 / EAN 4024163276085
Les Atouts de la gamme:
Température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700 K/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80 et longue durée de vie de 50 000 heures : avec ses têtes de lampe pivotantes dirigées vers le haut et le bas, la nouvelle applique en saillie LID II UP/DOWN diffuse une lumière puissante que vous pourrez orienter de manière flexible. Une solution idéale pour éclairer avec brio les allées, terrasses et façades des immeubles d'habitation et de bureaux.
Quelques mots du fabricant :
Intensité lumineuse réglable pour un éclairage personnalisé. Longue durée de vie de 48 000 heures. Résistance aux intempéries avec protection IP65. Température de couleur ajustable (2700K/3000K). Design robuste avec indice de résistance aux chocs IK02.