Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - LIGHT EYE® 150, anneau décoratif, or mat - 1008192

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - or

  • largeur - 136 mm

  • longueur - 136 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295345

Réf. Sonepar

08208329534

Réf. Fournisseur

1008192

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

or

largeur:

136 mm

longueur:

136 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

136 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LIGHT EYE® 150, anneau décoratif, or mat

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: acier et acier, Couleur: or, Diamètre du luminaire: 13.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.6 / 13.6 / 2.3 cm ), Poids: 0.094 kg.SLV Référence 1008192 / EAN 4024163295345

Les Atouts de la gamme:

Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.