SLV - LIGHT EYE® 2.0, suspension 48 V, longueur 200 cm, DALI, 3000K, 30°, noir - 1010462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 10 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163315623
Réf. Sonepar
08208331562
Réf. Fournisseur
1010462
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
10 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
75 mm
longueur:
75 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
120 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
adaptateur pour rails
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 1200 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 7.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.415 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010462 / EAN 4024163315623
Les Atouts de la gamme:
La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.




