SLV - LIGHT EYE® 150, suspension intérieure, chrome, GU10/QPAR111, 75W max - 133482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 430 lm
puissance du système - 75 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163099332
Réf. Sonepar
02073133482
Réf. Fournisseur
133482
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
430 lm
puissance du système:
75 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
GU10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
145 mm
longueur:
120 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
76 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Matériau principal: Acier, Couleur: chrome, Culot: GU10, Form: sphérique, Puissance assignée: 75 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 14.5 cm, Diamètre du baldaquin: 8.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 14.5 / 12 cm ), Poids: 0.712 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 133482 / EAN 4024163099332
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur