SLV - LIGHT EYE® 90, anneau décoratif, noir mat - 1008186
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 59 mm
longueur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LIGHT EYE®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163295406
Réf. Sonepar
08208329540
Réf. Fournisseur
1008186
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
59 mm
longueur:
59 mm
hauteur:
14 mm
diamètre:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: acier et acier, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 5.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.9 / 5.9 / 1.4 cm ), Poids: 0.024 kg.SLV Référence 1008186 / EAN 4024163295406
Les Atouts de la gamme:
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.


