SLV - LITTLE SUN, Lampe à poser, G9, IP20, bronze - 1007365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 3.6 W
hauteur/profondeur - 193 mm
douille - G9
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LITTLE SUN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163276245
Réf. Sonepar
08208327624
Réf. Fournisseur
1007365
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
3.6 W
hauteur/profondeur:
193 mm
douille:
G9
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
bronze
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
3.6...3.6 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
diamètre:
140 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser. Matériau principal: acier, Couleur: bronze, Culot: G9, Form: rond, Puissance assignée: 3.6 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 19.3 cm ), Poids: 1.18 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007365 / EAN 4024163276245
Les Atouts de la gamme:
Le nouveau design et les lignes élégantes de la lampe à poser LITTLE SUN mettra de la chaleur dans votre vie. Une sensation encore renforcée par les deux coloris tendance rouge cuivre et bronze antique, dans lesquels ce petit rayon de soleil de 140 mm de diamètre vous est proposé. Sa conception haut de gamme en verre et sa douille rétrofit G9 pour sources interchangeables sont autant d'arguments supplémentaires qui feront briller notre LITTLE SUN de mille feux dans tous les intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Design élégant en bronze. Source lumineuse LED interchangeable. Haute efficacité énergétique. Compatible avec divers environnements (IP20). Matériaux de qualité en verre et acier.