SLV - LOGS 40, borne extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44 - 232115

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 80 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163132442

Réf. Sonepar

02073313244

Réf. Fournisseur

232115

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

80 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

60 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

395 mm

longueur:

130 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LOGS 40, borne extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 570 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 40000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz sek. 500mA, Dimension (L/W/H): ( 8 / 13 / 39.5 cm ), Poids: 2.021 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 232115 / EAN 4024163132442

Les Atouts de la gamme:

L’applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN dispose d’une puissante COB LED très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V.