SLV - M-POL 30, borne, extérieure, 23,4 cm, anthracite, LED - 1006379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 124 mm
longueur - 124 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163266611
Réf. Sonepar
02073326661
Réf. Fournisseur
1006379
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
124 mm
longueur:
124 mm
hauteur:
234 mm
diamètre:
124 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 23.4 cm ), Poids: 1.247 kg.SLV Référence 1006379 / EAN 4024163266611
Les Atouts de la gamme:
La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.

































