SLV - M-POL 60, borne, extérieure, 53,4 cm, anthracite, LED - 1006380

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 124 mm

  • longueur - 124 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163266604

Réf. Sonepar

02073326660

Réf. Fournisseur

1006380

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

124 mm

longueur:

124 mm

hauteur:

534 mm

diamètre:

124 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

M-POL 60, borne, extérieure, 53,4 cm, anthracite, LED, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Borne. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 53.4 cm ), Poids: 2.052 kg.SLV Référence 1006380 / EAN 4024163266604

Les Atouts de la gamme:

La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.